TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 60620-4

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 60620-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズCommercial MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80546560 60620-4
オープン
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする