TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 86016-5
シリーズAMPMODU MOD IV
適合電線(mm2)【最小】0.2
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品AMPMODU MOD IVコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)12
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
内容量1袋(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~