TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロック

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 最高使用温度(℃)105 端子圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-20 ジェンダーメス 最大接触抵抗(mΩ)10 最小ワイヤーサイズ(mm2)0.12 最小ワイヤーサイズ(AWG)26 最大ワイヤーサイズ(AWG)22 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80549719 170365-3
オープン
789
868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする