TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-5

TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, 4-1825136-5 TE CONNECTIVITY

仕様【末端様式】スルーホール 定格電圧120 V ac, 28V dc 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)フェノール 動作特性On-On RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dc パネルのカットアウトサイズ(mm)6.35 パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80556597 4-1825136-5
オープン
57,110
62,821 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする