曜日別特売

TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 154 極, 7 列 ストレート 5188835-1

TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 154 極, 7 列 ストレート 5188835-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)
2
極数
154
シリーズ
Z-PACK HM
材質(ハウジング)
PET
行数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プレスイン
オス・メス
オス
カラム数
22
実装タイプ
スルーホール実装
コネクタタイプ
【バックプレーン】ハードメトリックタイプB
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805570445188835-1
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする