曜日別特売
5188835-1 TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 154 極, 7 列 ストレート 5188835-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80557044

TE Connectivity バックプレーンコネクタ, オス, 154 極, 7 列 ストレート 5188835-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80557044
品番
5188835-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
ピッチ(mm)
2
極数
154
シリーズ
Z-PACK HM
材質(ハウジング)
PET
行数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プレスイン
オス・メス
オス
カラム数
22
実装タイプ
スルーホール実装
コネクタタイプ
【バックプレーン】ハードメトリックタイプB
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする