TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M4, 青 342143-1

TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M4, 青 342143-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

全長(mm)22.2 シリーズPLASTI-GRIP 適合電線(mm2)【最小】1 絶縁体ビニール 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径M4 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80564464 342143-1
オープン
4,798
5,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする