TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M5, 赤 324043

TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M5, 赤 324043 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

全長(mm)35.61 シリーズTERMINYL 適合電線(mm2)【最大】10.5 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最大】8AWG RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径M5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80564577 324043
オープン
419
461 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする