TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M5, 赤 324043
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80564577
品番
324043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
全長(mm)
35.61
色
赤
シリーズ
TERMINYL
適合電線(mm
2
)
【最大】10.5
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最大】8AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径
M5