TE Connectivity リングターミナル, 内径:3.68mm, スタッド径:M3.5, 赤 2-36151-2

TE Connectivity リングターミナル, 内径:3.68mm, スタッド径:M3.5, 赤 2-36151-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
厚さ(mm)
0.79
全長(mm)
20.24
シリーズ
PIDG
適合電線(mm2)
【最大】1.65
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
適合電線サイズ
【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
【外側】7.14
スタッド径
M3.5
内容量
1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805648392-36151-2
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする