TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, 内径:3.68mm, スタッド径:M3.5, 赤 2-36151-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
80564839
品番
2-36151-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.79
全長(mm)
20.24
色
赤
シリーズ
PIDG
適合電線(mm
2
)
【最大】1.65
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
【外側】7.14
スタッド径
M3.5