TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, 内径:4.34mm, スタッド径:M4, 黄 2-34853-1
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
全長(mm)
27.89
色
黄
シリーズ
PLASTI-GRIP
厚さ
1.02インチ
適合電線(mm
2
)
【最小】2.6
絶縁体
ビニール
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
【外側】9.52
スタッド径
M4
内容量
1袋(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80564936
2-34853-1
オープン
¥
2,798
値下げ
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください