8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, 内径:4.34mm, スタッド径:M4, 黄 2-34853-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80564936
品番
2-34853-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,798
バスケットに入れる
全長(mm)
27.89
色
黄
シリーズ
PLASTI-GRIP
厚さ
1.02インチ
適合電線(mm
2
)
【最小】2.6
絶縁体
ビニール
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
【外側】9.52
スタッド径
M4