TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:M5, 黄 2-34854-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
80565094
品番
2-34854-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.99
全長(mm)
27.89
色
黄
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最小】2.6
絶縁体
ビニール
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
【外側】9.52
スタッド径
M5