TE Connectivity ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:30.2mm 1634201-3

TE Connectivity ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:30.2mm 1634201-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様イルミネーションなし/【末端様式】クイックコネクト 接点構成DPST ボタン色 動作特性On-Off RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)0.416666666666667 パネルのカットアウトサイズ(mm)22.2 x 30.2 パネルのカットアウト高さ(mm)22.2 パネルのカットアウト幅(mm)30.2 銘板名称オン(シンボル)/オフ(シンボル) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80565347 1634201-3
オープン
489
538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする