TE Connectivity ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11.2mm 1634202-6

TE Connectivity ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11.2mm 1634202-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様イルミネーションあり/【末端様式】クイックコネクト 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン66mΩ RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)0.416666666666667 パネルのカットアウトサイズ(mm)30.2 x 11.2 パネルのカットアウト高さ(mm)30.2 パネルのカットアウト幅(mm)11.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80565399 1634202-6
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする