TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, サブミニチュア, パネルマウント, 5-1437719-7

TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, サブミニチュア, パネルマウント, 5-1437719-7 TE CONNECTIVITY

極数4 シリーズTRIAD 01 ソケットorプラグソケット 定格電圧60 V 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 最小動作温度(℃)-40 内容量1箱(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80570308 5-1437719-7
オープン
129,800
142,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする