TE Connectivity 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, 206226-1

TE Connectivity 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, 206226-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
極数
7
シリーズ
CPC Series 3
ソケットorプラグ
プラグ
材質(コンタクト)
銅
シェルサイズ
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80570658206226-1
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする