206226-1 TE Connectivity 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, 206226-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80570658

TE Connectivity 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, ケーブルマウント, 206226-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80570658
品番
206226-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
極数
7
シリーズ
CPC Series 3
ソケットorプラグ
プラグ
材質(コンタクト)
銅
シェルサイズ
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする