TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
0.8
極数
100
シリーズ
Free Height
定格電圧
100 V
行数
2
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80571324
5-5179009-4
オープン
¥
7,898
値下げ
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください