曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
5-5179009-4 TE Connectivity 基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80571324

TE Connectivity 基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
80571324
品番
5-5179009-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)値下げ
7,898
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
0.8
極数
100
シリーズ
Free Height
定格電圧
100 V
行数
2
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする