TE Connectivity 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装

TE Connectivity 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

タイプメス-オンボード ピッチ(mm)1.27 極数6 シリーズMicro-MaTch 定格電圧230 V 定格電流(A)1.5 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート 内容量1セット(900個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80572304 7-188275-6
オープン
109,800
120,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする