TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 120Ω ±0.1%, UPF50B120RV

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 120Ω ±0.1%, UPF50B120RV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズUPF50 定格電力(W)0.5 抵抗120Ω 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80584290 UPF50B120RV
オープン
779
857 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする