TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 2.2kΩ ±5%, ROX1SJ2K2

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 2.2kΩ ±5%, ROX1SJ2K2 TE CONNECTIVITY

シリーズROX1S 定格電力(W)1 抵抗2.2kΩ 許容差±5% 温度係数±350ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 最小動作温度(℃)-55 内容量1袋(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80584728 ROX1SJ2K2
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする