TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 オス 車載用コネクタハウジング, 1-964449-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 オス 車載用コネクタハウジング, 1-964449-1 TE CONNECTIVITY

幅(mm)45.8 高さ(mm)16.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズTimer 深さ(mm)39 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80585480 1-964449-1
オープン
499
549 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする