TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 オス ヘッダ, 9-966140-6
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 幅(mm)
- 42.5
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 25.7
- タイプ
- ヘッダ
- 深さ(mm)
- 20.3
- 行数
- 3
- 結線方法
- はんだ
- オス・メス
- オス
- 実装タイプ
- 基板
- 表面処理(コンタクト)
- 錫
- 内容量
- 1袋(2個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















