8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 オス ヘッダ, 9-966140-6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
80585760
品番
9-966140-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,198
バスケットに入れる
幅(mm)
42.5
色
黒
高さ(mm)
25.7
タイプ
ヘッダ
深さ(mm)
20.3
行数
3
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
基板
表面処理(コンタクト)
錫