曜日別特売
1-967630-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 オス 車載用コネクタハウジング, 1-967630-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80585787

TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 オス 車載用コネクタハウジング, 1-967630-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80585787
品番
1-967630-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
幅(mm)
42.5
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Timer
深さ(mm)
35.5
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする