TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス, 770680-2

TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス, 770680-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5/24より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
幅(mm)34.6極数23シリーズAMPSEAL材質(ハウジング)ポリアミド行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80585954770680-2
オープン
1,498
値下げ
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする