TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング, 929504-1
幅(mm)23
色黒
高さ(mm)29.5
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイププラグイン
内容量1袋(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~