TE Connectivity 自動車用コネクタ 60極 メス 車載用コネクタハウジング, 284742-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ 60極 メス 車載用コネクタハウジング, 284742-1 TE CONNECTIVITY

幅(mm)46 黒, 茶 高さ(mm)80 極数60 シリーズMicro Quadlok System 深さ(mm)74.4 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80587038 284742-1
オープン
2,098
2,308 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする