TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極, 9-966140-5
極数6
シリーズTimer
行数3
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~