TE Connectivity 車載リレー 24V dc SPNO プラグイン タイプ

TE Connectivity 車載リレー 24V dc SPNO プラグイン タイプ TE CONNECTIVITY

取付方式プラグイン 極数1 シリーズF7℃ 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)268 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)70 コイル電力(W)2.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80587747 1393304-5
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする