曜日別特売
2271180-1 TE Connectivity 照明用コネクタ 2 2271180-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80587774

TE Connectivity 照明用コネクタ 2 2271180-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
80587774
品番
2271180-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
オレンジ
タイプ
電線対電線
極数
2
形式
【ポール】2
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
600 V ac/dc
定格電流(A)
4
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
18 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする