TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAF
極数
1
シリーズ
LEV200
端子の種類
1NO
コイル電圧(V)
24 dc
回路
単極単投
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクト定格電流(A)
500
コンタクト定格電圧(V)
900 dc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80588544
LEV200A5NAF
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください