TE Connectivity 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, 1337808-2

TE Connectivity 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, 1337808-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)500 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル終端処理済み コネクタジェンダー【1】オス【2】オス 同軸タイプRG316 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80588955 1337808-2
オープン
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする