TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 5227426-1

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 5227426-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズAMP インピーダンス50Ω 極性ノーマル 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80589409 5227426-1
オープン
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする