曜日別特売
5227426-1 TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 5227426-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80589409

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 5227426-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80589409
品番
5227426-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
シリーズ
AMP
インピーダンス
50Ω
極性
ノーマル
材質(コンタクト)
リン青銅
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
バルクヘッド
あり
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする