TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタ, 1-1337446-0

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタ, 1-1337446-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズGreenpar インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプフランジマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート 内容量1袋(30個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80589594 1-1337446-0
オープン
25,980
28,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする