TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタ, 1-1337446-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
注文コード
80589594
品番
1-1337446-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シリーズ
Greenpar
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 4
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
バルクヘッド
あり
実装タイプ
フランジマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート