TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1337430-0

TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1337430-0 TE CONNECTIVITY

インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 同軸タイプBNCコネクタ 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80590005 1-1337430-0
オープン
899
989 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする