TE Connectivity 熱収縮ブーツ T ジョイント 26.9mm, 材質:流体抵抗性エラストマー

TE Connectivity 熱収縮ブーツ T ジョイント 26.9mm, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様【ブレークアウト数】2 材質流体抵抗性エラストマー タイプT ジョイント 内径(Φmm)【プライマリ】26.9【セカンダリ】26.9 RoHS指令(10物質対応)対応 シュリンク径(Φmm)【プライマリ】13.5【二次】13.5 接着面なし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80591509 301A034-25-0
オープン
10,980
12,078 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする