TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 0.5mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 1.4mm, 966144-1

TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 0.5mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 1.4mm, 966144-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様【エントリ数】2 全長15mm ピン径1.4mm 適合電線(mm2)【最大】2 x 0.5 適合電線サイズ【最大】2 x 20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)8 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80592139 966144-1
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする