TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 4mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.8mm, 1-966067-9

TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 4mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 2.8mm, 1-966067-9 TE CONNECTIVITY

全長17mm グレー ピン径2.8mm 適合電線(mm2)【最大】4 絶縁体プラスチック 適合電線サイズ【最大】11AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)10 内容量1袋(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80592175 1-966067-9
オープン
7,598
8,358 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする