TE Connectivity, メモリカードコネクタ, SAM, SIM 6 極, オス 5145299-1

TE Connectivity, メモリカードコネクタ, SAM, SIM 6 極, オス 5145299-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)20 幅(mm)4.05 ピッチ2.54mm 寸法20 x 4.05 x 29.9mm 極数6 深さ(mm)29.9 材質(ハウジング)サーモプラスチック カードSAM, SIM 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80592805 5145299-1
オープン
659
725 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする