TE Connectivity, メモリカードコネクタ, SAM, SIM 8 極, オス 5145299-2
長さ(mm)20
幅(mm)4.05
ピッチ2.54mm
寸法20 x 4.05 x 29.9mm
極数8
深さ(mm)29.9
材質(ハウジング)サーモプラスチック
カードSAM, SIM
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
内容量1個