Toshiba ロジックゲート, AND, スルーホール, 2-入力, 74
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)14
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6
低レベル出力電流(mA)【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V
ロジック機能AND
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし
内容量1袋(5個)