リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 4極, 1列
端子IDC 定格電流7A
リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 4極, 1列
注文コード
80593959
ピッチ3.96mm取付方式ケーブルマウントシリーズMTA-156定格電圧600 V ac定格電流(A)7材質(ハウジング)ナイロン行数1最高使用温度(℃)105端子IDCコンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-55ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に錫ジェンダーメス内容量1袋(5個)