TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 4極, 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593959
品番
3-640428-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ピッチ
3.96mm
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
MTA-156
定格電圧
600 V ac
定格電流(A)
7
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
最高使用温度(℃)
105
端子
IDC
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-55
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
ニッケルの上に錫
ジェンダー
メス