ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで)

ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ

出産後の腰痛に悩んでいるママや腰痛持ちのパパに嬉しい、洗面台、シンク用の沐浴バス。
場所を取らないコンパクトデザイン。
速乾性のある素材。フックで吊り干し、乾燥機も対応。
底部は水が溜まりにくいメッシュ生地。
使い勝手、ディテールにこだわったデザイン。

用途シンク用沐浴バスとして。ベビー 赤ちゃん 乳児 新生児 お風呂 おふろ 沐浴 入浴 かわいい おしゃれ メッシュ シンク 洗面台 マット 材質綿、ポリエステル、ポリスチレン 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×8×42 適合年齢(歳)0-6カ月(9kgまで) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80504316 BCSH235110
オープン
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする